Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Führungszapfen Gr. 01 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 4,2mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 4,2mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 4,2mm
Artikel-Nr.:
     223-4713366
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15541042
EAN/GTIN:
     4033591015821
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen

GFS Führungszapfen Gr. 01 4,2mm

Führungszapfen Gr. 01

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø (e8) D:
4,2 mm
Schaft-Ø:
2,4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kopflänge:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
15541042
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 14,56*
€ 20,10*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,13*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 20,24*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 14,54*
€ 20,44*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.