Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Führungszapfen Gr. 01 3,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 3,4mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 3,4mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 01 3,4mm
Artikel-Nr.:
     223-4713358
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15541034
EAN/GTIN:
     4033591015746
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen

GFS Führungszapfen Gr. 01 3,4mm

Führungszapfen Gr. 01

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø (e8) D:
3,4 mm
Schaft-Ø:
2,4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kopflänge:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
15541034
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 14,57*
€ 20,11*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,14*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 14,66*
€ 20,45*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 20,45*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 18,84*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.