| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713332 Herst.-Nr.: 15810001 EAN/GTIN: 4033591011472 |
| |
|
| | |
| GFS Kombi-Zapfensenker-Halter Gr. 1 zylindrisch Zapfensenker-Halter, zyl. Schaft Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Schaft-Ø d3: | 12 mm | Gesamtlänge l1: | 120 mm | Kopflänge l2: | 55 mm | Kopf-Ø d2: | 24 mm | Länge l3: | 20 mm | Bohrung d1: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 15810001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,50* | € 93,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,91* | € 93,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,99* | € 94,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,54* | € 96,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 98,14* | € 120,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|