| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713037 Herst.-Nr.: 21011000 EAN/GTIN: 4033591019218 |
| |
|
| | |
| GFS Kreisschneider 00 Schaft 12mm Kreisschneider Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 30 mm bis 200 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Die Werkzeuge mit zyl.- oder MK2-Schaft sind bei der Bearbeitung von Metallen nur für Ø bis 120 mm geeignet. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a. 1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche. 1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a. Weitere Informationen: | | Typ: | 00 | Schneidbereich: | 30-200 mm | Schaft-Ø MK/mm: | 12 | Herstellerartikelnummer: | 21011000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,93* | € 246,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,65* | € 247,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,60* | € 248,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,47* | € 265,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 303,51* | € 340,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|