| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4612659 Herst.-Nr.: 9-0960 EAN/GTIN: 4023138132234 |
| |
|
| | |
| CEDIMA Diamant-Trennscheibe, extra drünn, geschl. Rand EC- 45.1 / 230x 1,8x 10x 22,23mm Diamant-Trennscheibe, extradünn EC-45.1 Turbo „extradünn“ Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet. Weitere Informationen: | | Ø: | 230 mm | Segmentbreite: | 1,8 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Herstellerartikelnummer: | 10000838 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 42,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,10* | € 42,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,55* | € 43,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,83* | € 45,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,96* | € 54,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|