Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611785 Herst.-Nr.: 577 EAN/GTIN: 8021684328602 |
| |
|
| | |
| 3M Minibürste CS-MB 100x100x19mm, X crs/grob Grobreinigungsschleifrad Ausführung: Lamellenbürste für Grobreinigungs- und Finisharbeiten, mit 19-mm-Aufnahme. Die offene Struktur verhindert das Zusetzen und sorgt für eine kühle Oberflächenbearbeitung. Maße 100 x 100 mm. Anwendung: Zum Entfernen von Zunder, Rost, Anlauffarben und Lacken. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bindung: | Harz | Kornart: | Korund | Außendurchmesser: | 100 mm | Bohrungsdurchmesser: | 19 mm | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | A coarse/grob | max. Drehzahl: | 4000 r/min | Einsatzbereich: | Zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oxiden, Rost und Lacken | Trägermaterial: | Nylon Faservlies | Eignung für Guss: | bedingt geeignet | Eignung für Lack: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | bedingt geeignet | Empfohlene Drehzahl (min): | 1800 r/min | Empfohlene Drehzahl (max.): | 3700 r/min | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,58* | € 87,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 70,72* | € 87,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 73,33* | € 89,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,07* | € 90,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 82,28* | € 99,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|