Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611784 Herst.-Nr.: 65328 EAN/GTIN: 3134375232166 |
| |
|
| | |
| 3M Schleifvlies-Rolle CP-RL - 5M x 50mm medium/mittel A Schleifvlies-Rolle Scotch-Brite™ CP-RL Ausführung: Flexibles, langlebiges Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, gleichmäßig gestreut. Hohe Schneidleistung und dichtes Strichbild für ein gleichmäßiges Finish. Rollenlänge 5 m. Anwendung: Zum Entfernen von Schmutz und Korrosion sowie zum Mattieren von Metalloberflächen. Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren und zum Glätten von Holzoberflächen. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Bindung: | Harz | Kornart: | Korund | Anwendung: | Zum Glätten, Mattieren und Reinigen von Oberflächen und leichtes Entgraten | Perforiert: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Schleifbild: | 180-220 | Rollenlänge: | 5 m | Feinheitsgrad: | A medium/mittel | Eignung für Guss: | bedingt geeignet | Eignung für Lack: | empfohlen | Eignung für Stahl: | bedingt geeignet | Anzahl Vliesstücke: | 1 St. | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifband 50 mm 20 m |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,66* | € 31,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,67* | € 31,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,67* | € 31,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,95* | € 32,03* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 29,47* | € 36,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|