Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies-Rolle CP-RL 5mx 50 mm med A 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifvlies-Rolle CP-RL 5mx 50 mm med A 3M
Schleifvlies-Rolle CP-RL 5mx 50 mm med A 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114787
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182226
EAN/GTIN:
     3134375232166
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifvlies-Rolle Scotch-Brite™ CP-RL

Ausführung: Flexibles, langlebiges Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, gleichmäßig gestreut. Hohe Schneidleistung und dichtes Strichbild für ein gleichmäßiges Finish. Rollenlänge 5 m.

Anwendung: Zum Entfernen von Schmutz und Korrosion sowie zum Mattieren von Metalloberflächen. Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren und zum Glätten von Holzoberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Feinheitsgrad:
A medium/mittel
Schleifbild:
180–220
Farbe:
braun
Rollenlänge:
5 m
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100182226
Ursprungsland:
USA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 31,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,70*
€ 31,64*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 31,68*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,70*
€ 31,83*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.