Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifvlies-Rolle CP-RL 5m x 50 mm med A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schleifvlies-Rolle CP-RL 5m x 50 mm med A
3M Schleifvlies-Rolle CP-RL 5m x 50 mm med A
3M Schleifvlies-Rolle CP-RL 5m x 50 mm med A
3M Schleifvlies-Rolle CP-RL 5m x 50 mm med A
Artikel-Nr.:
     5417B-196227
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182226
EAN/GTIN:
     3134375232166
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Vliesrolle CP-RL • Korund • Faservlies • Bevorzugt für Finisharbeiten • Zum Glätten, Mattieren und Reinigen von Oberflächen und leichtes Entgraten
Weitere Informationen:
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bindung:
Harz
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Vliesstücke:
1 St.
Perforiert:
Nein
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Kornart:
Korund
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Anwendung:
Zum Glätten, Mattieren und Reinigen von Oberflächen und leichtes Entgraten
Eignung für Lack:
empfohlen
Hersteller:
3M
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Korngröße:
mittel
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Rollenlänge:
5 m
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Grundpreis:
Ja
Feinheitsgrad:
medium/mittel
Rollenlänge x Breite:
5.000 x 50 mm
Typ/Feinheitsgrad/Körnung:
mittel
Länge:
5 m
Breite:
50
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 31,63*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,70*
€ 31,64*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 31,68*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,70*
€ 31,83*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.