Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Grobreinigungsscheibe mit Teller, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Grobreinigungsscheibe mit Teller, 115mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Grobreinigungsscheibe mit Teller, 115mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Grobreinigungsscheibe mit Teller, 115mm
Artikel-Nr.:
     223-4611766
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784464765
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22

FORMAT Grobreinigungsscheibe mit Teller, 115mm

Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller

Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Silicium-Carbid-Korn. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Feinheitsgrad:
extragrob
max. Drehzahl:
11000 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Farbe/Lack:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784464765
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,28*
1 Tag
455
1
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,74*
1 Tag
455
1
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,78*
5 Tage
464
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,87*
Lager 223
417
1
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.