Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Reduzierring-Satz 20/12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Reduzierring-Satz 20/12mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Reduzierring-Satz 20/12mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Reduzierring-Satz 20/12mm
Artikel-Nr.:
     223-4611310
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     44915
EAN/GTIN:
     4037073001883
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schleifscheiben-Reduzierring
schleifbockscheibe

MÜLLER Reduzierring-Satz 20/12mm

Reduzierring-Paar für Schleifscheiben

Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt.

Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
Kunststoff
Anwendung:
Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben
Außendurchmesser:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,79*
1 Tag
38
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,80*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,81*
Lager 223
33
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842091
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842092
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,74*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842094
ab € 0,73*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842095
ab € 0,86*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842096
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.