| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-209285 Herst.-Nr.: 44915 EAN/GTIN: 4037073001883 |
| |
|
| | |
| Reduzierring-Paar für Schleifscheiben Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt. Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 20 mm | Bohrungs-Ø: | 12 mm | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | 44915 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 80132012, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, für, Müller, QR4026547, Reduzierring-Paar, Reduzierringsatz, Schleifmittel, Schleifscheiben |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,59* | € 0,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,58* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,60* | € 0,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 0,83* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,62* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|