| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610989 Herst.-Nr.: 8014037 EAN/GTIN: 4044961140371 |
| |
|
| | |
| MACOLÄPP Handläpper K500 grün my 25 Handläpper Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm. Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen etc. Weitere Informationen: | | Körnung: | 500 | Farbe: | grün | Korngröße: | 25 µm | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Hartmetall: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 8014037 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,31* | € 48,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,60* | € 48,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,99* | € 49,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,65* | € 49,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,55* | € 62,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|