| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610983 Herst.-Nr.: AN10040 EAN/GTIN: 4037073000596 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Original Arkansas Naturstein 100x40x20mm Abziehstein, Hart-Arkansas-Naturstein Ausführung: Originaler Arkansas-Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen. Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Länge: | 100 mm | Kornart: | Original Hart-Natur-Arkansas | Anwendung: | Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | bedingt geeignet | Eignung für Hartmetall: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 18,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,72* | € 18,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,92* | € 18,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,36* | € 19,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,04* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|