| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610930 Herst.-Nr.: SICKOMB5020125 EAN/GTIN: 4037073002026 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Kombi-Bankstein SC 125x50x20mm Abziehstein, Silicium-Carbid Ausführung: 2-seitig verwendbar. Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff. Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Breite: | 50 mm | Länge: | 125 mm | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 400/150 | Anwendung: | Für Nass- und Trockenschliff | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | fein/grob | Einsatzbereich: | Für HM-Stähle und VHM-Werkzeuge | nutzbare Seiten: | 2 | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,56* | € 6,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,57* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,93* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|