Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Super-Arkansas -Brocken 100x50x20mm Nr.359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Super-Arkansas -Brocken 100x50x20mm Nr.359
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Super-Arkansas -Brocken 100x50x20mm Nr.359
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Super-Arkansas -Brocken 100x50x20mm Nr.359
Artikel-Nr.:
     223-4610924
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     359
EAN/GTIN:
     4037073000541
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein

MÜLLER Super-Arkansas -Brocken 100x50x20mm Nr.359

Abziehstein, Super-Arkansas-Brocken

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Kornart:
Korund
Anwendung:
Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
extrafein/grob
nutzbare Seiten:
2-seitig
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Eignung für Hartmetall:
bedingt geeignet
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,05*
1 Tag
42
15
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,32*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,38*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 3,89*
€ 5,40*
Lager 223
97
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843426
ab € 5,43*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843420
ab € 5,73*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,12*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.