Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein L100xB50xH20mm Super Arkansas 180/500 weiß/braun MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000843425
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     843425
EAN/GTIN:
     4037073000541
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Super Arkansas Brocken für allgemeine Schneidwerkzeuge · eine Seite fein (weiß, Körnung 500), eine Seite grob (braun, Körnung 180) · nur mit Wasser zu verwenden
Weitere Informationen:
Körnung:
180 / 500
Farbe:
weiß / braun
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Anwendung:
für Stechbeitel / Hobeleisen
Marke:
MÜLLER
Material:
Super Arkansas
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Ölstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,00*
3 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,87*
€ 5,14*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,20*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 4,85*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843426
ab € 5,44*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843420
ab € 6,05*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,08*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.