Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Abrichter 435mm 55x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abrichter 435mm 55x24mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abrichter 435mm 55x24mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abrichter 435mm 55x24mm
Artikel-Nr.:
     223-4610881
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SIEVABR435-5524
EAN/GTIN:
     4037073000909
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant

MÜLLER Abrichter 435mm 55x24mm

Schleifscheiben-Abrichter inkl. Rolle

Anwendung: Zum Abrichten zugesetzter Schleifscheiben. Die Schärfrolle mit Handhalter und gehärteter Stahlachse bricht die Körner des verbrauchten Materials aus der Schleifscheibe, in genau der richtigen Menge bis zum perfekten Rundlauf und optimaler Griffigkeit der Oberfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
435 mm
Rollendurchmesser:
55 mm
SB-Verpackt:
Nein
Rollenbreite:
24 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 39,81*
€ 50,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,98*
€ 50,53*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 50,61*
4 Tage
57
€ 4,30*
ab € 39,89*
€ 51,50*
Lager 223
55
€ 8,50*
ab € 51,05*
€ 63,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842080
ab € 8,63*
Ähnlich
Sievert
361208
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.