Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 250x32x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 250x32x51mm Schleifscheibe Edelkorund250x32x51mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 250x32x51mm Schleifscheibe Edelkorund250x32x51mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 250x32x51mm Schleifscheibe Edelkorund250x32x51mm K60 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610152
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     EK2503251M
EAN/GTIN:
     4037073000510
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 250x32x51mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Edelkorund, rosa. Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Härte:
M
Kornart:
Edelkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zur Bearbeitung von langspanendem Material (legierte Stähle, SS- und HSS-Werkzeuge)
Außendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
51 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
32 mm
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 29,15*
€ 39,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,32*
€ 39,06*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 39,27*
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 30,36*
€ 40,98*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 37,71*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.