Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe EK K60 250x32x51 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe EK K60 250x32x51 mm Müller
Schleifscheibe EK K60 250x32x51 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585065
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EK2503251M
EAN/GTIN:
     4037073000510
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Edelkorund, rosa

Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
250 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
51 mm
Körnung:
60
Härte:
M
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EK2503251M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe ek k60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, 80120080, Edelkorund, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,33*
€ 37,78*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 37,81*
Lager 4012
13
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 38,09*
6 Tage
13
€ 4,30*
ab € 29,13*
€ 38,45*
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.