Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 150x20x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 150x20x32mm Schleifscheibe Normalkorund 150x20x32mm K36 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 150x20x32mm Schleifscheibe Normalkorund 150x20x32mm K36 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 150x20x32mm Schleifscheibe Normalkorund 150x20x32mm K36 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610116
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK1502032G
EAN/GTIN:
     4037073000213
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 150x20x32mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
P
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
36
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,82*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,27*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 13,29*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 13,41*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 11,94*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.