Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K36 150x20x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K36 150x20x32 mm Müller
Schleifscheibe NK K36 150x20x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585042
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK1502032G
EAN/GTIN:
     4037073000213
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK1502032G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x20x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 80060010, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 12,88*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,01*
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 13,20*
Lager 4012
45
1
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 13,33*
6 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.