Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft
Artikel-Nr.:
     223-4610073
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784268653
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

FORMAT Rundbürste, Stahldraht 75mm gezopft / 6mm Schaft

Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzlänge:
18 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784268653
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,79*
1 Tag
158
1
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,40*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,41*
5 Tage
184
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,52*
Lager 223
158
1
€ 8,50*
ab € 4,25*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.