| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4513879 Herst.-Nr.: 780104 EAN/GTIN: 4029713223489 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Rundlaufprüfgerät 75X200mm Rundlaufprüfgerät Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken. Linker Reitstock mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Feineinstellung. Max. Werkstückbelastung pro Reitstock 5 kg. Lieferung in Transportverpackung. Weitere Informationen: | | Spitzenhöhe: | 75 mm | Spitzenweite: | 200 mm | T-Nutbreite: | 10 mm | Grundplatte: | 350 x 110 mm | Herstellerartikelnummer: | 0780104 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,66* | € 583,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 538,50* | € 583,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,79* | € 612,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,42* | € 612,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 753,35* | € 804,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|