| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511904 Herst.-Nr.: 450111 EAN/GTIN: 4016054005058 |
| |
|
| | |
| NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 430mm, Mini Winkelmessgerät Winkelfix Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln. Weitere Informationen: | | Größe: | T 20 | Länge: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 05071034001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,68* | € 112,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 97,99* | € 112,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,93* | € 114,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 100,89* | € 114,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 128,04* | € 145,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|