| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4510480 Herst.-Nr.: M2/50S EAN/GTIN: 4031452100303 |
| |
|
| | |
| KÄFER Messuhr mit großem Messbereich, stoßgeschützt Messbereich 50mm Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 50 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Gehäuse-Ø: | 58 mm | 1 Zeigerumdrehung: | 1 mm | Herstellerartikelnummer: | M 2/50 S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,41* | € 125,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 125,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,14* | € 127,50* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,81* | € 128,52* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,23* | € 162,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|