Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Werkzeugkoffer Compact 37 230x540x296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 37 230x540x296mm
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 37 230x540x296mm
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 37 230x540x296mm
Artikel-Nr.:
     223-4410539
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439136594
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

RAACO Werkzeugkoffer Compact 37 230x540x296mm

Werkzeugkoffer Compact 37
• Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
• Vielseitig, formstabil und verschleißfest
• Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
• Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
• Mit 3 Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums
• Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 7 Facheinsätze unterteilt werden kann

Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Hinweis: Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Breite:
540 mm
Inhalt:
Bequemes Tragen durch 2 seitliche Klappgriffe
Modell:
Compact 37
Gewicht:
3.69 kg
Volumen:
0.0409 m³
Material:
Kunststoff Polypropylen
Traglast:
40 kg
Stapelbar:
Ja
Zusatztext:
platzsparend stapelbar
verbindbar:
Nein
Ausstattung:
mit zusätzlichen Tragegriffen an den Seiten, mit 7 Einsätzen
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
mit 2 Trennwänden
Belastbar bis:
40 kg
Beständigkeit:
gegen Säuren und Basen resistent
Mit Teleskopgriff:
Nein
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 55,54*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 46,29*
€ 55,55*
€ 4,90*
ab € 47,12*
€ 57,76*
2 Tage
12
€ 7,99*
ab € 48,71*
€ 58,04*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 75,58*
€ 88,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 16,94*
Ähnlich
Hünersdorff
663200
ab € 19,74*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 15,00*
Ähnlich
Raaco
136570
ab € 24,06*
Ähnlich
Raaco
136587
ab € 25,86*
Ähnlich
Raaco
136600
ab € 50,11*
Ähnlich
Stanley
1-93-935
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.