Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TAJIMA TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm
Artikeldetailsicht TAJIMA TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm
Artikeldetailsicht TAJIMA TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm
Artikeldetailsicht TAJIMA TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm
Artikel-Nr.:
     223-4410393
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4975364015891
Suchbegriffe:
Japansäge
Klappsäge
tajima japansäge
japansäge

TAJIMA Klappsäge G-Saw 240mm

Klappsäge G-Saw™
• Schnellschnitt-Sägeblatt
• 3-fach geschärft und impulsgehärtet
• Elastomergriff
• Leicht zu öffnender Verschluss
Weitere Informationen:
Anschlag:
Ja
Blattlänge:
240 mm
SB-Verpackt:
Ja
Blattstärke:
0.7 mm
Griffmaterial:
Elastomer
Blattveredelung:
gehärtet
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne geschränkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: japansäge blatt 240mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 17,17*
1
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,18*
6 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 17,23*
1
€ 9,80*
ab € 13,38*
€ 17,36*
Lager 223
93
1
€ 8,50*
ab € 23,19*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.