Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Klappsäge G-Saw 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tajima Klappsäge G-Saw 240 mm
Tajima Klappsäge G-Saw 240 mm
Tajima Klappsäge G-Saw 240 mm
Tajima Klappsäge G-Saw 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195329
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4975364015891
Suchbegriffe:
Japansäge
Klappsäge
tajima japansäge
japansäge
Klappsäge G-Saw

Klappsäge mit Schnellschnitt-Sägeblatt. Zähne dreifach geschärft und impulsgehärtet. Leicht zu öffnender Verschluss. Sehr handlicher und komfortabler Griff aus Elastomer, mit einem Loch für eine Sicherheitschlaufe.

Weitere Informationen:
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
Blattveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Elastomer
Anschlag:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Blattstärke:
0,7 mm
Ausführung:
Klappsäge
Blattlänge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge blatt 240mm, Klappsäge G- Saw 240mm Tajima
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,05*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 17,09*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 17,11*
1
€ 9,80*
ab € 13,38*
€ 17,24*
1
€ 9,80*
ab € 13,39*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.