Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410231 Herst.-Nr.: 20-2-S EAN/GTIN: 4021176727368 |
| |
|
| | |
| KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 160x150mm Universal-Abzieher, zweiarmig, mit schmalen Abzughaken Ausführung: Zweiarmig, aus Spezialstahl. Mit gleitenden und immer parallelen sowie schmalen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Für enge Zwischenräume. Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Weitere Informationen: | | Modell: | 20-2-S | Anwendung: | Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Besonderheit: | Traverse mit 6-kant-Profil | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 150 mm | Spannweite max.: | 160 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Ja | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,30* | € 158,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,54* | € 158,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,62* | € 158,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,76* | € 159,12* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 165,21* | € 201,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|