Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO ‎20-2-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO ‎20-2-S
KUKKO ‎20-2-S
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966926
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2700 g
Logistikdaten
ASIN
4007002142
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.