Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Handversenker Kst.Heft 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Handversenker Kst.Heft 12mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Handversenker Kst.Heft 12mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Handversenker Kst.Heft 12mm
Artikel-Nr.:
     223-4390704
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271023575
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker

FAMAG Handversenker Kst.Heft 12mm

Handversenker 90° WS
• 5 Schneiden
• Mit Kunststoffheft
• Für schnelles Ansenken von Hand in allen Vollhölzern und Plattenwerkstoffen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Griff:
Kunststoff
Material:
Werkzeugstahl
SB-Verpackt:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Spitzenwinkel:
90 °
Anzahl Schneiden:
5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,69*
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,71*
6 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,77*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.