Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4310205
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4084900550038
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide

LYRA Signierkreide sechseckig Nr. 795, rot (a 12 Stück)

Signierkreide ECONOMY Nr. 795
• 6-eckig
• Unpapiert
• Auf Ölbasis
• Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz

Lieferung: In Schachtel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Papiert:
Nein
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
Kreidendurchmesser:
11 mm
Wasserfest:
Nein
Kreidenform:
6-eckig
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Schachtel
Schreibfarbe:
rot
Kreidenlänge:
110 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,51*
1 Tag
24
6
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,19*
€ 4,52*
6 Tage
155
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,77*
9 Tage
136
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,89*
Lager 223
163
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,19*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,57*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.