Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4310120
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4900050
EAN/GTIN:
     4084900550519
Suchbegriffe:
Specksteingriffel
Specksteinkreide
lyra specksteingriffel
specksteinkreide

LYRA Specksteinkreide 100 x 10 x 10mm (Pack=50 Stück)

Specksteinkreide

Ausführung: Viereckig, unpapiert und ungespitzt. Feuerfest. Lieferung im Karton.

Anwendung: Zum Schreiben auf glühendem Eisen, Blech und Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Papiert:
Nein
Gespitzt:
Nein
Feuerfest:
Ja
Abriebfest:
Nein
Kreidendurchmesser:
10 mm
Wasserfest:
Nein
Kreidenform:
4-eckig
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Karton
Schreibfarbe:
weiß
Geeignet für:
Metall, Stein und Beton
Kreidenlänge:
100 mm
Temperaturbeständig bis:
2000 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2532*
€ 0,3732*
1 Tag
145
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,4525*
€ 0,8125*
2 Tage
164
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 13,07*
1 Tag
165
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 13,28*
Lager 223
160
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.