Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4310114
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4870001
EAN/GTIN:
     4084900550250
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide

LYRA Förster- und Signierkreide weiss 120 x 12mm (Pack=12Stück)

Förster- und Signierkreide

Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton à 12 Stück.

Anwendung: Zum Beschriften von allen Holzarten, trocken oder nass, extrem hohe Pigmentierung, beste Rohstoffe, etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Papiert:
Ja
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
Kreidendurchmesser:
12 mm
Wasserfest:
Nein
Kreidenform:
6-eckig
SB-Verpackt:
Ja
Lieferung in:
Schachtel
Schreibfarbe:
weiß
Geeignet für:
Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff sowie trockenes und nasses Holz
Kreidenlänge:
120 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
pro Dutzend
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,52*
5 Tage
120
1
pro Dutzend
€ 4,30*
ab € 5,56*
€ 8,68*
1 Tag
12
1
pro Dutzend
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,77*
5 Tage
16
1
pro Dutzend
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,36*
Lager 223
12
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.