Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm
Artikel-Nr.:
     223-4211434
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030884604052
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

JOKARI Mikro-Abisolierwerkzeug 0,12-0,4qmm

Mikro-Abisolierwerkzeug PWS-PLUS
• Gehäuse aus Kunststoff
• Hebelklinge auswechselbar
• Drahtschneider bis max. 1 mm Ø
• Längenanschlag
• Für die Elektronik und Telekommunikation
• Zum Entmanteln von Leitern und Litzen
Weitere Informationen:
Modell:
PWS-PLUS 001
Anwendung:
Entmanteln gängiger Leiter und Litzen
SB-Verpackt:
Nein
Abisolierdurchmesser:
0,12; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 mm
Öffnungsfeder:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.