| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211258 Herst.-Nr.: 8004609001 EAN/GTIN: 3303808004605 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-60mm gerade Locheisen-Satz Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten. Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 60 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm Blockhalter 11 bis 60 mm Halter 3 bis 30 mm Kreisschneider 500 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 33-teilig | Anwendung: | Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff), armierten Werkstoffen (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm | Satzinhalt: | Locheisen von 3-60 mm Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm Halter 3-30 mm Blockhalter 11-60 mm Kreisschneider Ø 500 mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Metallkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 195,31* | € 227,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 196,62* | € 227,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 195,92* | € 231,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 203,33* | € 236,49* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 277,30* | € 308,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|