Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade
Artikel-Nr.:
     223-4211257
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004509001
EAN/GTIN:
     3303808004506
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
Formlocheisen

PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-50mm gerade

Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten.
Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 60 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
26-teilig
Anwendung:
Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff), armierten Werkstoffen (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm
Satzinhalt:
Locheisen von 3-50 mm Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm Blockhalter 2-50 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Metallkassette
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 165,16*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 165,39*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 142,65*
€ 165,42*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,41*
€ 166,20*
Lager 223
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 184,85*
€ 214,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004409001
ab € 106,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.