| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3303808004506 Herst.-Nr.: 3071260050 EAN/GTIN: 3303808004506 |
| |
|
| | |
| Locheisen-Satz Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten. Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 60 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm Blockhalter 11 bis 60 mm Halter 3 bis 30 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3–50 mm | Ausführung: | 26-teilig | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3071260050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Henkellocheisen, Locheisen, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen, QR4028891, Peddinghaus, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071260050, 71260050 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 140,98* | € 162,85* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 141,10* | € 162,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,70* | € 164,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,85* | € 167,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 146,35* | € 168,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|