Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4211207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     485697
EAN/GTIN:
     4031026231495
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 11x260mm (VE=8Stück)

Kabelbinder, lösbar

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
11 mm
Abbindkraft:
123 N
Bündel-Ø:
65 mm
Inhalt:
8 Stück
Herstellerartikelnummer:
115-11270
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 9,69*
5 Tage
119
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 9,86*
6 Tage
125
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 9,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 9,96*
Lager 223
125
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,69*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,54*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,10*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,72*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.