Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück) Kabelbinder lösbar 180x7mm a16Stück HellermannTyton
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück) Kabelbinder lösbar 180x7mm a16Stück HellermannTyton
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück) Kabelbinder lösbar 180x7mm a16Stück HellermannTyton
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück) Kabelbinder lösbar 180x7mm a16Stück HellermannTyton
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück) Kabelbinder lösbar 180x7mm a16Stück HellermannTyton
Artikel-Nr.:
     223-4211206
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     485699
EAN/GTIN:
     4031026231471
Suchbegriffe:
Kabelbinder
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Softbinder

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 7x180mm (VE=16Stück)

Kabelbinder, lösbar

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
7 mm
Abbindkraft:
57 N
Bündel-Ø:
45 mm
Inhalt:
16 Stück
Herstellerartikelnummer:
115-07190
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 9,43*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 9,45*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 9,58*
Lager 223
44
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,70*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,28*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07189
ab € 0,37162*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,26*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,84*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.