| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211175 Herst.-Nr.: 491012 EAN/GTIN: 8014748300270 |
| |
|
| | |
| SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x2,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder • Aus halogenfreien Polyamid 6.6 • Überdurchschnittlich farbbeständig • Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig • Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen • Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden Lieferung: Im Polybeutel. Weitere Informationen: | | Norm: | UL94 V2 | Farbe: | natur | Breite: | 2.5 mm | Länge: | 200 mm | Lösbar: | Nein | Material: | Polyamid | Anwendung: | Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen | SB-Verpackt: | Nein | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,9508* | € 1,5108* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,52* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|