Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 200x2,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 200x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 200x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 200x2,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056000007
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491012
EAN/GTIN:
     8014748300270
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder sapi
kabelbinder
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
2,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
55 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, Binder, QR5058072, Transportsicherung, Kabel-Binder, Befestigungsmaterial, naturfarben, Handwerkzeuge, Nylon-Kabelbinder, 8014748300270, 3056000007, 56000007
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,9508*
€ 1,5408*
5 Tage
288
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,85*
6 Tage
339
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,86*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,86*
Lager 214
301
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.