Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimeter MM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 2
Artikel-Nr.:
     223-4210371
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44028
EAN/GTIN:
     4014651000520
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

BENNING Digital-Multimeter MM 2

Digital-Multimeter MM 2

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Gummischutzrahmen, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien.

MM 2.
Weitere Informationen:
Länge:
232 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 108,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 108,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 108,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 109,73*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 114,59*
€ 126,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,79*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
Zubehör
Benning
044037
ab € 47,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.