Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMÜLLER Automatische-Abisolierzange 190mm 0,08-10qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER Automatische-Abisolierzange 190mm 0,08-10qmm Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Artikeldetailsicht WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER Automatische-Abisolierzange 190mm 0,08-10qmm Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Artikeldetailsicht WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER Automatische-Abisolierzange 190mm 0,08-10qmm Abisolierwerkzeug STRIPAX 0,08-10qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     223-4210299
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480750
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

WEIDMÜLLER Automatische-Abisolierzange 190mm 0,08-10qmm

Automatische Abisolierzange stripax®

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.
Weitere Informationen:
ESD:
Nein
Anwendung:
Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation mm²
GS-geprüft:
Nein
Klemmschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
190 mm
Abgleitschutz:
Ja
Zangenmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Öffnungsfeder:
Ja
Klinge auswechselbar:
Ja
Längenanschlag (max.):
25 mm
Leiterquerschnitt (max.):
10 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.08 mm²
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (54)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
390
€ 6,90*
ab € 47,16*
€ 54,50*
€ 4,80*
ab € 46,88*
€ 54,51*
€ 4,80*
ab € 47,01*
€ 54,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,23*
€ 57,22*
Lager 223
352
€ 8,50*
ab € 65,79*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,81*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,55*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,09*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.