Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0
Artikel-Nr.:
     223-4119948
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069179533
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Pocket Pro Magnetic 0

Wasserwaage Pocket PRO Magnetic
• Kunststoffgehäuse
• Aluminiumrahmen mit V-Nut
• Seltenerd-Magneten
• Magnetausrichtung nach unten und zur Seite
• Vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90° zur horizontalen Messfläche, das ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle
• Maximale Winkelabweichung des Rahmens ± 0,1°
• Messgenauigkeit Normalmessung ± 1 mm/m
• Für horizontale und vertikale Messungen

Lieferung: Mit Gürtelclip.
* SB-Verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
4 cm
Laser:
Nein
Skala:
Nein
Breite:
2 cm
Länge:
6,7 cm
Magnet:
Ja
Profil:
Kunststoff-Profil
Anwendung:
Für horizontale und vertikale Messungen
Endkappen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausziehbar:
Nein
Durchgriff:
Nein
Ausstattung:
mit Gürtel-Clip
Gürtelclip:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuseform:
rechteckig, glatt
Magnetsystem:
2x Seltenerd-Magnet
Nettogewicht:
0,056 kg
Farbe Gehäuse:
gelb
Neigungsmesser:
Nein
Anzahl Libellen:
1
Umschlagmessung:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzahl Messflächen:
2 Blatt
Gewicht Papier/Pappe:
10 g
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Messfläche mit V-Nut:
Ja
Messfläche, gefräst:
Nein
Messflächen gefräst:
Ja
Messfläche, beschichtet:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 Blatt
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Messgenauigkeit Normallage:
1 mm/m
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
160 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
32 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
98 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
92 g
Messgenauigkeit in Normalposition:
1 mm/m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
98*32*160 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 13,72*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 14,97*
1
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,68*
2 Tage
131
1
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 15,87*
Lager 223
131
1
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18115
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.