Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche Steckschlüssel-Satz 1/4" Kraftform Kompakt Zyklop Speed in Textil-Box Wera
Artikel-Nr.:
     223-4118390
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KKZyklop
EAN/GTIN:
     4013288155313
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)

WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt ZYKLOP 26-teilig, in Falttasche

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Inklusive Zyklop-Knarre: Unglaublich hohe Schraubgeschwindigkeit. Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher. Einfache Druckknopfauslösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. 26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel.1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklop-Nüsse (metrisch), 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge.

  • 1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.
  • Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!
  • Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.
  • In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).
  • Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
  • Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Auch als Schraubendreher einsetzbar
  • Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
  • Falttasche zur Befestigung am Gürtel



    26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel
    1 Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklop-Nüsse (metrisch), 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    26-teilig
    Herstellerartikelnummer:
    05051045001
    Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz wera, bit-satz, umschaltknarre 1/4
    Angebote (50)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    9750
    26
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,12731*
    € 2,49731*
    5 Tage
    390
    26
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 2,29885*
    € 2,70885*
    26
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 2,235*
    € 2,71462*
    2 Tage
    2002
    26
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,325*
    € 2,715*
    Lager 223
    375
    1
    pro Stück
    € 8,50*
    ab € 69,43*
    € 79,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,41*
    € 94,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,56*
    € 87,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,67*
    € 85,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 69,43*
    € 82,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003500001
    ab € 33,31*
    Zubehör
    Wera
    05059605001
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Wera
    05059610001
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Wera
    05059615001
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Wera
    05059620001
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Wera
    05003529001
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Wera
    05059297001
    ab € 2,29819*
    Zubehör
    Wera
    KRAFTFORM KOMPAKT 27 RA 1
    ab € 44,39*
    Zubehör
    Wera
    KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA
    ab € 58,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.