Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Artikel-Nr.:
     223-4117570
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1193005
EAN/GTIN:
     4019208228624
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter

RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20

Schnellspann-Bohrfutter, schlagbohrfest

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf, leichte Ausführung, mit Gewindeaufnahme. Schlagbohrfestes und selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse. Gehärtet und geschliffen.

Anwendung: Für hochwertige handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen und leistungsstarke Akku-Handbohrmaschinen bis 70 Nm Drehmoment.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,5-13 mm
Haltering:
rund(Vollmaterial)
Aufnahme:
1/2" x 20
Außen-Ø:
42,5 mm
Länge geöffnet:
72 mm
Länge geschlossen:
79,3 mm
Herstellerartikelnummer:
1193005
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 45,51*
€ 59,39*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 45,24*
€ 59,43*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 46,52*
€ 60,97*
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 47,66*
€ 62,84*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 59,64*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.