Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 mit Haltering RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208228624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034150050
EAN/GTIN:
     4019208228624
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf, leichte Ausführung, mit Gewindeaufnahme. Schlagbohrfestes und selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse. Gehärtet und geschliffen. Anwendung: Für hochwertige handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen und leistungsstarke Akku-Handbohrmaschinen bis 70 Nm Drehmoment.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2" x 20
Spannweite:
5–13 mm
Außen-Ø:
42,5 mm
Länge geschlossen:
79,3 mm
Länge offen:
72,0 mm
Spannbereich:
1,5–13,0 mm
Sperrcode:
0
Länge geöffnet:
72,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034150050
Weitere Suchbegriffe: Röhm, Bohrfutter, Supra-SK, schlüssellos, und, Zubehör, SchnellspannBohrfutter, 3415, 1/2, schlagbohrfest, Supra, Schnellspann-Bohrfutter, Schnellspann-Standard-Bohrfutter, 3034150050, 34150050
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,21*
€ 57,55*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,50*
€ 61,08*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 48,76*
€ 61,88*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 50,48*
€ 64,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.