| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116659 Herst.-Nr.: 819288 EAN/GTIN: 4332163819288 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Vorschlaghammerstiel DIN 5112, aus Hickoryholz 800 mm, für Vorschlaghammer 5 + 6 kg Holzstiel für Vorschlaghammer Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 5112 | Augenform: | oval | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 800 mm | Für Hämmer: | 5000/6000 g | Stielmaterial: | Hickory | Für Hammertyp: | Vorschlaghammer | Stielveredelung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,08* | € 7,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,57* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|